Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Band, WiFiアンテナ物理形状:T型アンテナ実装タイプ:粘着剤付き有鉛:ありコネクタジェンダー:オスシリーズ:ALPHA 1AALPHA 1A GSM/GPRS/3G/WiFi/ISM T-Bar Antenna, Siretta. The ALPHA 1A is low profile, T-Bar antenna tuned to quad band GSM/GPRS/3G/WiFi/ISM frequencies. Measuring 104 10.8 4 mm, The ALPHA 1A is easily mounted onto most surfaces using its adhesive base. It achieves peak gain of 3.8 dBi. The Alpha 1A is supplied with choice of RG174 coaxial cable lengths, all with an SMA male connector. ALPHA1A/1M/SMAM/S/S/11 1 metre cable (RS 124-8662 124-8662 ALPHA1A/2.5M/SMAM/S/S/11 2.5 metre cable (RS 124-8664 124-8664 ). Operating Temperature: -20 to 80℃ Impedance: 50 Gain (peak): 3.8 dBi VSWR: 2.0:1 max Polarisation: Vertical omnidirectional Operating Frequencies Quad Band GSM/GPRS 2G: 950, 900, 1800, 1900MHz 3G/UMTS: 2100MHz WiFi/Bluetooth/ZigBee: 2400 MHz ISM: 868 MHz, 915 MHz Dimensions Length: 104 mm Width: 10.8 mm Height: mm 注文コード47152596 品番ALPHA1A/1M/SMAM/S/S/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Band, WiFi
アンテナ物理形状:T型
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
有鉛:あり
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:ALPHA 1A
ALPHA 1A GSM/GPRS/3G/WiFi/ISM T-Bar Antenna, Siretta. The ALPHA 1A is low profile, T-Bar antenna tuned to quad band GSM/GPRS/3G/WiFi/ISM frequencies. Measuring 104 10.8 4 mm, The ALPHA 1A is easily mounted onto most surfaces using its adhesive base. It achieves peak gain of 3.8 dBi. The Alpha 1A is supplied with choice of RG174 coaxial cable lengths, all with an SMA male connector. ALPHA1A/1M/SMAM/S/S/11 1 metre cable (RS 124-8662 124-8662 ALPHA1A/2.5M/SMAM/S/S/11 2.5 metre cable (RS 124-8664 124-8664 ). Operating Temperature: -20 to 80℃ Impedance: 50 Gain (peak): 3.8 dBi VSWR: 2.0:1 max Polarisation: Vertical omnidirectional Operating Frequencies Quad Band GSM/GPRS 2G: 950, 900, 1800, 1900MHz 3G/UMTS: 2100MHz WiFi/Bluetooth/ZigBee: 2400 MHz ISM: 868 MHz, 915 MHz Dimensions Length: 104 mm Width: 10.8 mm Height: mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする