画像準備中

Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)アンテナ物理形状:ブレードコネクタ タイプ:SMAゲイン:2dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:ALPHA 8ALPHA 8クワッドバンドフラットブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 8は、GSM / GPRS、3G、ISMに対応する、スリムなクワッドバンドフラットブレードアンテナです。 防水設計のため、湿った環境での用途に最適です。 適した用途には、水道メータ、沿岸でのリモート監視、地下での用途に最適です。 ALPHA 8アンテナの特長と利点 様々なケーブル / コネクタオプション ホットグルーなどの接着剤を使用した接着 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 2 dBiピークゲイン 垂直極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 868 MHz ISM 注文コード47152623 品番ALPHA8/3M/SMAM/S/S/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
アンテナ物理形状:ブレード
コネクタ タイプ:SMA
ゲイン:2dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:ALPHA 8
ALPHA 8クワッドバンドフラットブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 8は、GSM / GPRS、3G、ISMに対応する、スリムなクワッドバンドフラットブレードアンテナです。 防水設計のため、湿った環境での用途に最適です。 適した用途には、水道メータ、沿岸でのリモート監視、地下での用途に最適です。 ALPHA 8アンテナの特長と利点 様々なケーブル / コネクタオプション ホットグルーなどの接着剤を使用した接着 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 2 dBiピークゲイン 垂直極性 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2.1 GHz 3G 868 MHz ISM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする