内容量1個
仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFiアンテナ物理形状:角型コネクタ タイプ:U.FLゲイン:2dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:ECHO 40ECHO 40 PIFAタイプ4G / 3G組み込みアンテナ、Siretta. ECHO 40は、あらゆる面又は基板へのネジ止めとアース面へのはんだ付けが可能なPIFA (平面逆F型アンテナ)です。公表性能は、ラグに金属製アース面を装着した状態で得られたものです。. インピーダンス: 50 ? ゲイン: 0 → 2 dBi SWR: ? 3 放射: 無指向 極性: 垂直方向 周波数帯域 689 → 960 MHz @ 0 dBiゲイン 1710 → 2710 MHz @ 2 dBiゲイン 2500 → 2700 MHz @ 2 dBiゲイン 寸法 長さ: 90.3 mm 幅: 30 mm 高さ: 3 mm 重量: 26 g
注文コード47152718
品番ECHO40/0.1M/uFL/S/S/32