Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTANGO1 仕様TANGO13G/GSM/GPRS/WiFi低プロファイルアンテナ、Siretta.TANGO1シリーズアンテナは、低プロファイルで、硬化プラスチック製エンクロージャのハウジングに収容されています。ラバーシールは水分の侵入を防止し、丈夫なため、トラック、バスなどの自動車に使用しても業務用洗浄機に十分に耐えられます。このアンテナは、クワッドバンドGSM/GPRS、3G、WiFiの各周波数に対応する同調型1/4波長ダイポールアンテナです。グランドプレーン一体型で、スルーホール取り付けねじ溝付きナットにより固定されます。1mのRG174ケーブル(2種類のコネクタから選択可能)が付属しています。TANGO1/1M/FMEF/S/S/4FMEメスコネクタ(RS;124-8698124-8698)TANGO1/1M/SMAM/S/S/4SMAオスコネクタ(RS;124-8699124-8699) インピーダンス(Ω)50 注文コード47152745 品番TANGO1/1M/SMAM/S/S/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様TANGO13G/GSM/GPRS/WiFi低プロファイルアンテナ、Siretta.TANGO1シリーズアンテナは、低プロファイルで、硬化プラスチック製エンクロージャのハウジングに収容されています。ラバーシールは水分の侵入を防止し、丈夫なため、トラック、バスなどの自動車に使用しても業務用洗浄機に十分に耐えられます。このアンテナは、クワッドバンドGSM/GPRS、3G、WiFiの各周波数に対応する同調型1/4波長ダイポールアンテナです。グランドプレーン一体型で、スルーホール取り付けねじ溝付きナットにより固定されます。1mのRG174ケーブル(2種類のコネクタから選択可能)が付属しています。TANGO1/1M/FMEF/S/S/4FMEメスコネクタ(RS;124-8698124-8698)TANGO1/1M/SMAM/S/S/4SMAオスコネクタ(RS;124-8699124-8699) 長さ(mm)95 幅(mm)45 高さ(mm)17 シリーズTANGO1 極性垂直方向 周波数(MHz)(サポートされる)900〜1800 動作周波数(GHz)2.1(3G)、2.4(WiFi) 指向性無指向性 プロトコル2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS)、4G(LTE)、WiFi RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40〜85 ゲイン3dBi 動作周波数(MHz)850/900/1800/1900(クワッドバンドGSM/GPRS) VSWR1.5:1 実装タイプ壁面/ポール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする