内容量1個
仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPSアンテナ物理形状:ドームアンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め有鉛:ありアンテナ指向性:無指向性シリーズ:TANGO 15TANGO 15 3G / GSM / GPRS / GPS低プロファイルアンテナ、Siretta. TANGO 15クワッドバンドGSM / GPRS / 3G / GPSアンテナファミリは、Sirettaの最も低いプロファイル設計となっています。最も高い部分で18 mmしかなく、屋内又は屋外でしっかり取り付けることができます。M12ねじで簡単にしっかり取り付けることができ、IP65保護等級と強力な粘着ベースにより、最も厳しい環境に耐えられます。 Siretta TANGO 15アンテナは、1つのパッケージに2つの独立したアンテナを備えているため、アンテナが別々の場合よりすっきりしたソリューションとなります。 Siretta TANGO 15アンテナは、さまざまな用途、特に車両追跡用途に適しています。 このアンテナには、SMAオスコネクタ(2種類のケーブル長から選択可能)が用意されています。 TANGO15/3M/SMAM/SMAM/S/S/24 - 3 mのケーブル(RS ; 124-8705 124-8705 ) TANGO15/5M/SMAM//SMAM/S/S/24 - 5 mのケーブル(RS ; 124-8706 124-8706 ). ケーブル: RG174同軸 動作温度: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω GSMゲイン: 2.5 dBi GPSゲイン: 25 dB VSWR: ;2.0:1 GSM極性: 垂直 GPS極性: RHCP 保護: IP65等級 直径: 94 mm 高さ: 15 mm 作動周波数 850、900、1800、1900 MHz (クワッドバンドGSM / GPRS) 2.1 GHz (3G) 1575.42 MHz (GPS)
注文コード47152763
品番TANGO15/5M/SMAM//SMAM/S/S/24