Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズTANGO22 仕様有鉛:あり、Tango22-GSM/GPRS/3G/WiFi/GPSコンビネーションパックアンテナ、Siretta.Tango22は、3つのアンテナ(クワッドバンドGSM/3G、WiFi、GPS)を合わせてパック形状の1つのコンパクトなアンテナにしています。IP67等級のため、ねじ込み式又は接着ベースのいずれかを使用して屋内及び屋外の取り付けに適しています。駐車場/公益事業の計器、交通監視、GPS追跡機能、その他のM2M利用など、幅広い用途に適合します。3本のRG174同軸ケーブル(アンテナごとに1本)が付属し、それぞれSMAオスコネクタで終端処理されています。 インピーダンス(Ω)50 注文コード47152806 品番TANGO22/3M/SMAM/SMAM/SMAM/26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
有鉛:あり
、Tango22-GSM/GPRS/3G/WiFi/GPSコンビネーションパックアンテナ、Siretta.Tango22は、3つのアンテナ(クワッドバンドGSM/3G、WiFi、GPS)を合わせてパック形状の1つのコンパクトなアンテナにしています。IP67等級のため、ねじ込み式又は接着ベースのいずれかを使用して屋内及び屋外の取り付けに適しています。駐車場/公益事業の計器、交通監視、GPS追跡機能、その他のM2M利用など、幅広い用途に適合します。3本のRG174同軸ケーブル(アンテナごとに1本)が付属し、それぞれSMAオスコネクタで終端処理されています。
形状アンテナ:パックアンテナ 直径(Φmm)80 高さ(mm)15 シリーズTANGO22 極性GSM:垂直、GPS:RHCP 動作周波数(GHz)WiFi:2.4 指向性無指向性 プロトコル2G(GSM/GPRS)、3G(UTMS)、GPS、WiFi RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40〜85 ゲインGSM:2dBi、WiFi:0dB、iGPS:28dB 動作周波数(MHz)クワッドバンドGSM/GPRS:850/900/1800/1900、3G:2100、GPS:1575.42 VSWRGSM:2、WiFi:2、GPS:1.5 実装タイプスルーホール/ボルト止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする