画像準備中

Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), GPSアンテナ物理形状:シャークフィンアンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止めゲイン:2dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:TANGO 6ATANGO 6A - クワッドGSM / GPRS / GPSシャークフィンアンテナ. Tango 6Aは、クワッドバンドGSMとGPSアンテナを1台に統合したシャークフィンスタイルのアンテナです。ABSプラスチック製でIP66等級のTANGO 6Aは、非常に過酷な用途に適しています。Tango 6Aは、主に資産管理や車両管理などの車載用途で使用されています。 TANGO 6Aには2種類のケーブル長の製品があります。 TANGO6A/3M/SMAM/SMAF/RP/S/20 - 3 mのRG174ケーブル及びSMAオスコネクタ(RS ; 124-8723 124-8723 ) TANGO6A/4M/SMAM/SMAM/S/S/20 - 4 mのRG174ケーブル及びSMAオスコネクタ(RS ; 124-8724 124-8724 ). 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ GSMゲイン: 2 dBi @ 900 MHz / 2 dBi @ 1800 MHz GPSゲイン: 28 dB VSWR: 1.5:1 GSM極性: 垂直 GPS極性: RHCP 作動周波数 クワッドバンドGSM / GPRS: 850、900、1800、1900 MHz GPS: 1575.42 MHz 寸法 長さ: 84 mm 幅: 54 mm 高さ: 66 mm 注文コード47152815 品番TANGO6A/3M/SMAM/SMAF/RP/S/20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), GPS
アンテナ物理形状:シャークフィン
アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め
ゲイン:2dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:TANGO 6A
TANGO 6A - クワッドGSM / GPRS / GPSシャークフィンアンテナ. Tango 6Aは、クワッドバンドGSMとGPSアンテナを1台に統合したシャークフィンスタイルのアンテナです。ABSプラスチック製でIP66等級のTANGO 6Aは、非常に過酷な用途に適しています。Tango 6Aは、主に資産管理や車両管理などの車載用途で使用されています。 TANGO 6Aには2種類のケーブル長の製品があります。 TANGO6A/3M/SMAM/SMAF/RP/S/20 - 3 mのRG174ケーブル及びSMAオスコネクタ(RS ; 124-8723 124-8723 ) TANGO6A/4M/SMAM/SMAM/S/S/20 - 4 mのRG174ケーブル及びSMAオスコネクタ(RS ; 124-8724 124-8724 ). 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ GSMゲイン: 2 dBi @ 900 MHz / 2 dBi @ 1800 MHz GPSゲイン: 28 dB VSWR: 1.5:1 GSM極性: 垂直 GPS極性: RHCP 作動周波数 クワッドバンドGSM / GPRS: 850、900、1800、1900 MHz GPS: 1575.42 MHz 寸法 長さ: 84 mm 幅: 54 mm 高さ: 66 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする