Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFiアンテナ物理形状:スタビーアンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め有鉛:ありコネクタジェンダー:オスシリーズ:TANGO 41TANGO 41 - 4G / 3G / 2G / WiFiボルトスルーアンテナ、Siretta. TANGO 41は、3G / 2G周波数帯にも対応する4G / WiFiアンテナです。一体型ラバーワッシャを使用することで、平らではない面を含むほとんどの面に取り付けることができます。 TANGO 41は、TANGO 40とよく似ていますが、厚みのある素材にもボルト留めできます。SMAオスコネクタ付きの2.5 m RG58ケーブルが付いています。 TANGO41/1M/SMAM/S/S/32 - 1 mアンテナ( ; 140-8064 140-8064 ) TANGO41/5M/SMAM/S/S/33 - 5 mアンテナ( ; 140-8065 140-8065 ) TANGO41/2.5M/SMAM/S/S/32 - 2.5 mアンテナ( ; 124-8862 124-8862 ). SWR: ; 3 放射: 無指向 極性: 垂直方向 周波数帯域: 698 → 960 MHz @ 1 dBi ゲイン 1710 → 2170 MHz @ 3 dBi ゲイン 2300 → 2700 MHz @ 5 dBi ゲイン 機械的情報: 直径: 39.8 mm 長さ: 77.9 mm 留め金具用に直径16 mmの穴が必要 取り付け可能な素材の厚さは最大で約12 mm 取り付け面への水の侵入を防止するラバーガスケット 注文コード47152824 品番TANGO41/2.5M/SMAM/S/S/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFi
アンテナ物理形状:スタビー
アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め
有鉛:あり
コネクタジェンダー:オス
シリーズ:TANGO 41
TANGO 41 - 4G / 3G / 2G / WiFiボルトスルーアンテナ、Siretta. TANGO 41は、3G / 2G周波数帯にも対応する4G / WiFiアンテナです。一体型ラバーワッシャを使用することで、平らではない面を含むほとんどの面に取り付けることができます。 TANGO 41は、TANGO 40とよく似ていますが、厚みのある素材にもボルト留めできます。SMAオスコネクタ付きの2.5 m RG58ケーブルが付いています。 TANGO41/1M/SMAM/S/S/32 - 1 mアンテナ( ; 140-8064 140-8064 ) TANGO41/5M/SMAM/S/S/33 - 5 mアンテナ( ; 140-8065 140-8065 ) TANGO41/2.5M/SMAM/S/S/32 - 2.5 mアンテナ( ; 124-8862 124-8862 ). SWR: ; 3 放射: 無指向 極性: 垂直方向 周波数帯域: 698 → 960 MHz @ 1 dBi ゲイン 1710 → 2170 MHz @ 3 dBi ゲイン 2300 → 2700 MHz @ 5 dBi ゲイン 機械的情報: 直径: 39.8 mm 長さ: 77.9 mm 留め金具用に直径16 mmの穴が必要 取り付け可能な素材の厚さは最大で約12 mm 取り付け面への水の侵入を防止するラバーガスケット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする