Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:ブレードコネクタ タイプ:SMAゲイン:3dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:DELTA 41DELTA 41 - 4G/3G/2Gアンテナ, 高ゲイン, Siretta. Delta 41は、SMAオスコネクタ経由で直接接続する4G/3G高ゲインアンテナです。このアンテナは内部スイベルタイプ向けに高ゲインを発揮しますが、長さは237 mmです。. 4G/3Gスイベルアンテナ SMAオスコネクタをスイベル / ナックルに装着 長さ: 237 mm ブレード幅: 40 mm 周波数帯域: 2500 → 2700 MHz @ 3 dBiゲイン 1710 → 2710 MHz @ 2 dBiゲイン 689 → 960 MHz @ 1 dBiゲイン 注文コード47152849 品番DELTA41/x/SMAM/S/S/32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:ブレード
コネクタ タイプ:SMA
ゲイン:3dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:DELTA 41
DELTA 41 - 4G/3G/2Gアンテナ, 高ゲイン, Siretta. Delta 41は、SMAオスコネクタ経由で直接接続する4G/3G高ゲインアンテナです。このアンテナは内部スイベルタイプ向けに高ゲインを発揮しますが、長さは237 mmです。. 4G/3Gスイベルアンテナ SMAオスコネクタをスイベル / ナックルに装着 長さ: 237 mm ブレード幅: 40 mm 周波数帯域: 2500 → 2700 MHz @ 3 dBiゲイン 1710 → 2710 MHz @ 2 dBiゲイン 689 → 960 MHz @ 1 dBiゲイン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする