Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Externalアンテナ物理形状:ロッドアンテナ実装タイプ:壁面 ポールゲイン:5.5dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:OSCAR 40OSCAR 40 4G 3G GSM Wi-Fi壁面 支柱取り付け型無指向性屋外アンテナ、Siretta. Oscar 40は、4G 3G 2G Wi-Fiの周波数に同調する小型の無指向性屋外アンテナです。レドームは、UV保護加工及び防水加工が施されており、屋外の用途に最適です。これらの製品は、信号強度を最大にする低損失LMR195ケーブルと適合します。これらの製品は、壁面取り付け用のアルミ製ブラケットと、マスト取り付け用のクランプを備えています。 次の長さとコネクタのケーブルのうち、選択したものが付属します。 OSCAR40/10M/LL/SMAM/S/S/33 10 LMR195ケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8869 124-8869 OSCAR40/5M/LL/FMEF/S/S/33 5 LMR195ケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8870 124-8870 OSCAR40/5M/LL/SMAM/S/S/33 5 LMR195ケーブル、SMEオスコネクタ付き(RS 124-8868 124-8868 ). 極性: 垂直、リニア 水平ビーム幅: 360 垂直ビーム幅: 55 800 960 MHzゲイン: dBi 1710 2700 MHzゲイン: 5.5 dBi VSWR: ≦1.5 最大電力: 20 インピーダンス: 50 機械部のデータ: レドーム: UV保護加工のPVC ラジエータ: アルミ 落雷保護: 直接アース 全体サイズ: 240 60 mm 取り付け時の最大風荷重: 180 km/hr 周波数帯域: 800 MHz to 960 MHz 1710 MHz to 2700 MHz 注文コード47152858 品番OSCAR40/5M/LL/SMAM/S/S/33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
内部/外部:External
アンテナ物理形状:ロッド
アンテナ実装タイプ:壁面 ポール
ゲイン:5.5dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:OSCAR 40
OSCAR 40 4G 3G GSM Wi-Fi壁面 支柱取り付け型無指向性屋外アンテナ、Siretta. Oscar 40は、4G 3G 2G Wi-Fiの周波数に同調する小型の無指向性屋外アンテナです。レドームは、UV保護加工及び防水加工が施されており、屋外の用途に最適です。これらの製品は、信号強度を最大にする低損失LMR195ケーブルと適合します。これらの製品は、壁面取り付け用のアルミ製ブラケットと、マスト取り付け用のクランプを備えています。 次の長さとコネクタのケーブルのうち、選択したものが付属します。 OSCAR40/10M/LL/SMAM/S/S/33 10 LMR195ケーブル、SMAオスコネクタ付き(RS 124-8869 124-8869 OSCAR40/5M/LL/FMEF/S/S/33 5 LMR195ケーブル、FMEメスコネクタ付き(RS 124-8870 124-8870 OSCAR40/5M/LL/SMAM/S/S/33 5 LMR195ケーブル、SMEオスコネクタ付き(RS 124-8868 124-8868 ). 極性: 垂直、リニア 水平ビーム幅: 360 垂直ビーム幅: 55 800 960 MHzゲイン: dBi 1710 2700 MHzゲイン: 5.5 dBi VSWR: ≦1.5 最大電力: 20 インピーダンス: 50 機械部のデータ: レドーム: UV保護加工のPVC ラジエータ: アルミ 落雷保護: 直接アース 全体サイズ: 240 60 mm 取り付け時の最大風荷重: 180 km/hr 周波数帯域: 800 MHz to 960 MHz 1710 MHz to 2700 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする