曜日別特売
OSCAR41/x/NTYPEF/S/S/29 Siretta マルチバンドアンテナ Siretta 47152885

Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ロッド●コネクタ タイプ:Nタイプ●ゲイン:3dBi●アンテナ指向性:無指向性●シリーズ:OSCAR 41●OSCAR 41 4G 3G WiFi小型屋外アンテナ(壁面 支柱取り付け型)、Siretta. OSCAR 41は、壁面又は支柱取り付け型の小型アンテナで、4G 3G及びWiFiの周波数に同調します。また、2G GPRSの上位2つの周波数(1800 1900 MHz)でも同様に十分な性能を発揮します。4つのねじで壁面や平らな面に装着するか、Uボルトで支柱に取り付けるようになっています。 OSCAR 41には、Nタイプメスコネクタが付属していますが、適合するケーブルが必要です。. 動作温度: -30 +60 極性: 垂直方向 VSWR: ≦3 最大電力: 10 インピーダンス: 50 メカニカルデータ: レドーム: ABS 寸法: 240 22 mm 周波数帯域: 790 862 MHz ゲイン: dBi 1710 2180 MHz ゲイン: dBi 2300 2700 MHz ゲイン: dBi注文コード47152885品番OSCAR41/x/NTYPEF/S/S/29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ロッド●コネクタ タイプ:Nタイプ●ゲイン:3dBi●アンテナ指向性:無指向性●シリーズ:OSCAR 41●OSCAR 41 4G 3G WiFi小型屋外アンテナ(壁面 支柱取り付け型)、Siretta. OSCAR 41は、壁面又は支柱取り付け型の小型アンテナで、4G 3G及びWiFiの周波数に同調します。また、2G GPRSの上位2つの周波数(1800 1900 MHz)でも同様に十分な性能を発揮します。4つのねじで壁面や平らな面に装着するか、Uボルトで支柱に取り付けるようになっています。 OSCAR 41には、Nタイプメスコネクタが付属していますが、適合するケーブルが必要です。. 動作温度: -30 +60 極性: 垂直方向 VSWR: ≦3 最大電力: 10 インピーダンス: 50 メカニカルデータ: レドーム: ABS 寸法: 240 22 mm 周波数帯域: 790 862 MHz ゲイン: dBi 1710 2180 MHz ゲイン: dBi 2300 2700 MHz ゲイン: dBiRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする