Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), WiFiアンテナ物理形状:角型コネクタ タイプ:SMA有鉛:ありアンテナ指向性:無指向性シリーズ:ALPHA 3AALPHA 3 Aクワッドバンド接着式ブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 3 Aブレードアンテナは、GSM / GPRS、2G、3G / UMTS、Wi-Fi、WLANに対応したスリムで簡単に取り付けできる、クワッドバンドアンテナです。 3M接着式ベースにより、このALPHA 3 Aを簡単で手軽に様々な面に接着できます。 ALPHA 3 Aブレードアンテナの特長と利点 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS / 2G 2.1 GHz 3G 2.4 GHz Wi-Fi / WLAN / Bluetooth / Zigbee 868、915 MHz ISM SMAコネクタ付きの3 mの400 mm RG174同軸ケーブル 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 3 dBiピークゲイン 垂直及び無指向性極性 75 mm x 25 mm x 2.5 mm 注文コード47152894 品番ALPHA3A/3M/SMAM/S/S/26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), WiFi
アンテナ物理形状:角型
コネクタ タイプ:SMA
有鉛:あり
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:ALPHA 3A
ALPHA 3 Aクワッドバンド接着式ブレードアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 3 Aブレードアンテナは、GSM / GPRS、2G、3G / UMTS、Wi-Fi、WLANに対応したスリムで簡単に取り付けできる、クワッドバンドアンテナです。 3M接着式ベースにより、このALPHA 3 Aを簡単で手軽に様々な面に接着できます。 ALPHA 3 Aブレードアンテナの特長と利点 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS / 2G 2.1 GHz 3G 2.4 GHz Wi-Fi / WLAN / Bluetooth / Zigbee 868、915 MHz ISM SMAコネクタ付きの3 mの400 mm RG174同軸ケーブル 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 3 dBiピークゲイン 垂直及び無指向性極性 75 mm x 25 mm x 2.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする