内容量1個
仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), GPSアンテナ物理形状:パックアンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:2dBiコネクタジェンダー:メスシリーズ:ALPHA 6ALPHA 6パッククワッドバンドGSM / GPRS及びGPSアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 6パックアンテナは、クワッドバンドGSM / GPRSとクワッドバンドGPSアンテナの両方を1つのコンパクトなパッケージに統合します。 簡単に剥がせる接着ベースを備え、ほとんどの面に対応し、ダメージを起こしません。 このアンテナは屋内と屋外の両方で使用でき、追跡や位置に基づく用途に最適です。 ALPHA 6パックアンテナの特長と利点 RG174同軸ケーブル 71 mm x 14 mm 防湿性 耐振動性 落下衝撃耐性 厳しい温度条件に対する耐性 防水 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω GSMピークゲイン: 2 dBi @ 900 MHz、1 dBi @1800 MHz GPSピークゲイン: 28 dBi 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 1575.42 MHz GPS
注文コード47152903
品番ALPHA6/2M/SMAM/S/S/FMEF/S/S/7