Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), GPSアンテナ物理形状:パックアンテナ実装タイプ:粘着剤付きゲイン:0.14dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:ALPHA 7ALPHA 7パックデュアルバンドGSM / GPRS及びGPSアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 7パックアンテナは、デュアルバンドGSM / GPRSとデュアルバンドGPSアンテナを1つのコンパクトなパッケージに統合します。簡単に剥がせる接着ベースを備え、ほとんどの面に対応し、ダメージを起こしません。このアンテナは屋内と屋外の両方で使用でき、追跡や位置に基づく用途に最適です。 ALPHA 7パックアンテナの特長と利点 RG174同軸ケーブル 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω GSMピークゲイン: 0 dBi GPSピークゲイン: 27 dB 900、1800 MHz GSM / GPRS 1575.42 MHz GPS 注文コード47152919 品番ALPHA7/3M/SMAM/SMAM/S/S/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), GPS
アンテナ物理形状:パック
アンテナ実装タイプ:粘着剤付き
ゲイン:0.14dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:ALPHA 7
ALPHA 7パックデュアルバンドGSM / GPRS及びGPSアンテナ、Siretta. SirettaのALPHA 7パックアンテナは、デュアルバンドGSM / GPRSとデュアルバンドGPSアンテナを1つのコンパクトなパッケージに統合します。簡単に剥がせる接着ベースを備え、ほとんどの面に対応し、ダメージを起こしません。このアンテナは屋内と屋外の両方で使用でき、追跡や位置に基づく用途に最適です。 ALPHA 7パックアンテナの特長と利点 RG174同軸ケーブル 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω GSMピークゲイン: 0 dBi GPSピークゲイン: 27 dB 900、1800 MHz GSM / GPRS 1575.42 MHz GPS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする