Siretta マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)サポートされる周波数帯:800 → 2500 MHzアンテナ実装タイプ:壁面 / ポールゲイン:10dBiアンテナ指向性:無指向性シリーズ:OSCAR 18OSCAR18クワッドバンド壁面 / ブラケット八木アンテナ、Siretta. OSCAR18はクワッドバンドGSM / GPRS、3G / UMTS、Wi-Fi / WLAN壁面 / ブラケットマウント八木アンテナです。 このアンテナには、取り付けブラケットも付属しています。 OSCAR18に適した用途には、ベースステーション、リモート監視、アラーム / セキュリティシステムが含まれます。 OSCAR 18八木アンテナの特長と利点 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2100 MHz 3G 2400、2500 Wi-Fi、WLAN、Bluetooth、Zigbee 10 dBi 150 mm RG58ケーブル、Nタイプメスコネクタ付き 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 垂直極性 249 mm x 210 mm x 65 mm 注文コード47152928 品番OSCAR18/x/NF/S/S/22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリーズ・仕様・インピーダンスなど34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)
サポートされる周波数帯:800 → 2500 MHz
アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール
ゲイン:10dBi
アンテナ指向性:無指向性
シリーズ:OSCAR 18
OSCAR18クワッドバンド壁面 / ブラケット八木アンテナ、Siretta. OSCAR18はクワッドバンドGSM / GPRS、3G / UMTS、Wi-Fi / WLAN壁面 / ブラケットマウント八木アンテナです。 このアンテナには、取り付けブラケットも付属しています。 OSCAR18に適した用途には、ベースステーション、リモート監視、アラーム / セキュリティシステムが含まれます。 OSCAR 18八木アンテナの特長と利点 850、900、1800、1900 MHz GSM / GPRS 2100 MHz 3G 2400、2500 Wi-Fi、WLAN、Bluetooth、Zigbee 10 dBi 150 mm RG58ケーブル、Nタイプメスコネクタ付き 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ インピーダンス: 50 Ω 垂直極性 249 mm x 210 mm x 65 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする