Siretta 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様同軸タイプ:RF LLC200A特性インピーダンス:50 Ωシース色:黒断熱材:ガスFPE導体材質:銅シールド:スズめっき銅製ブレードSMAオス-NタイプオスLLC200A同軸ケーブル、Siretta. このケーブルは、SMAオスコネクタとN型オスコネクタを備えています。 ケーブルの仕様 インピーダンス: 50 損失dB/M 1.8 GHz: 0.52、@ 2.1 GHz: 0.64 ケーブル: LLC200A 動作周波数: 最大6 GHz 寸法 芯: 0.94 mm銅線 絶縁体: 2.79 mm GAS-FPE シールド: スズめっき銅編組 ジャケット: 4.95 mm PVC 注文コード47152964 品番ASMR1000A058L13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RF LLC200A
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:黒
断熱材:ガスFPE
導体材質:銅
シールド:スズめっき銅製ブレード
SMAオス-NタイプオスLLC200A同軸ケーブル、Siretta. このケーブルは、SMAオスコネクタとN型オスコネクタを備えています。 ケーブルの仕様 インピーダンス: 50 損失dB/M 1.8 GHz: 0.52、@ 2.1 GHz: 0.64 ケーブル: LLC200A 動作周波数: 最大6 GHz 寸法 芯: 0.94 mm銅線 絶縁体: 2.79 mm GAS-FPE シールド: スズめっき銅編組 ジャケット: 4.95 mm PVC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする