SMA ASSY 1M 3GHZ PLOT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47155378 品番363-736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
同軸タイプ:RG233
特性インピーダンス:50 Ω
ケーブル形状:同軸
50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。
特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状同軸 同軸タイプRG233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする