仕様同軸タイプ:RG174
特性インピーダンス:50 Ω
基準適合:DIN47101
Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m