RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SMA-SMA RF plug cable assembly
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47156139
品番
794-2914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
同軸タイプ:RF
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:黒
ケーブル形状:同軸
コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
同軸
同軸タイプ
RF