R1.188.3930.0 SNE 4024シリーズ 出力モジュール DINレール ねじ Wieland 47156857

SNE 4024シリーズ 出力モジュール DINレール ねじ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47156857品番R1.188.3930.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様
範囲:safeRELAY
シリーズ:SNE 4024
タイプ:出力モジュール
電源電圧:24 V dc
通常の状態の構成:2NO / 2NC
許容入力:1.4 W
取付けスタイル:DINレール
ターミナルタイプ:ねじ
PL及びSILの等級は、基本デバイス又は安全制御のカテゴリによって異なります。. Wieland SNE 4012 / 24拡張モジュール. 基本デバイスのイネーブル電流経路の拡張 安全機器のコンタクト拡張 PLe/カテゴリ3 (EN ISO13849-1)まで準拠 SILCL 3 (EN 62061)まで準拠 EN60204-1の停止カテゴリ0と1に適合 シングルチャンネル制御 品番 ; 871-4621 871-4621 : 2イネーブル電流経路(NOコンタクト) 品番 ; 871-4625 871-4625 : 2 x 2イネーブル電流経路(NOコンタクト)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする