FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Socket DIN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
(110...125)AC/DC
注文コード
47156866
品番
93.51.0.125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC250
端子形状
スクリューレス端子
電源電圧(V)
(110...125)AC/DC
使用
34.51、34.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット