FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Socket DIN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
(220...240)AC/DC
注文コード
47156875
品番
93.01.0.240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
電源電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC250
端子形状
ねじ端子
電源電圧(V)
(220...240)AC/DC
使用
34.51、34.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット