※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17-1000 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技 47156952 17-1000 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技 47156952

デンスバー E-C(普通鋳鉄)

(21件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47156952 品番 17-1000
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。

外径(Φmm)17 長さ(mm)1000 種別 材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB75〜95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47157266
2022-06-21
用途:
鉄板加工治具に使用
製造業

治具の部品間のアダプターとして切削加工をして使用 鋳物で心配した巣もなく均質な材料でコストパフォーマンスが良いと思います

対象商品:
47157144
2022-01-18
用途:
治具製作用の材料として購入
三和精機株式会社 様

治具製作用の材料としてなので少量購入したく探していたところ
当商品を発見しました。
(材料屋さんから購入するほどの量でもない)
価格も安く、有名メーカー品なので安心していました。当然ながら品質が良い製品が届き助かりました。

対象商品:
47156785
2021-10-15
用途:
切削加工の被削材として

当たり前ですがいつも使っている鋳物と全く同じで、各サイズひと通り揃っていて出荷も素早くて助かりますし、意外に安上がりな場合もあります。

対象商品:
47157074
2021-09-07
用途:
土蔵の窓の格子
株式会社斉藤建築 様

戦中に供出した「格子」の復旧を依頼されました。切断もスムーズにできて、ピッタリはまり、良かったです。鋳鉄の方が普通鋼よりもさびにくいそうで、今後の経過が楽しみです。

対象商品:
47157363
2021-08-09
用途:
研磨用の治具に使用

ガラスの特殊なレンズ研磨に治具として使用してます。加工しやすく沢山の種類があるので重宝してます。

対象商品:
47157144
2021-07-30
用途:
機械の整備
清水農園 様 (農・林・水産業)

ベアリングやシールを押し込むのに太さが、丁度良いです。

対象商品:
47157013
2021-05-12
用途:
機械部品の素材として購入

写真と寸法図からスムーズに選定できるので、いちいち本のカタログから探さなくても良いので
注文が早くなり出来助かっています。

対象商品:
47157092
2021-03-07
用途:
硬度の必要な治具作りに

加工はし易いけど焼き入れ硬度が高く、治具作りの破片で刃物も作れました。
焼の入り方も素直で、強度優先の非精密軸なら文句なしです。
歪みの微調整は、ダイヤモンドシャープナーで取れました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする