曜日別特売
1419 0000 Socomec シャフト S00タイプハンドル用 Socomec 47157006

Socomec シャフト S00タイプハンドル用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ:シャフトガイド併用可能製品:S00タイプハンドル外部ハンドル用シャフト. Socomec Sirco Mスイッチ遮断機の外部操作ハンドルで使用するシャフト及びシャフトガイド. シャフトガイドは、延長シャフトを外部ハンドルにガイドするために使用され、最大15 mmまでの位置ずれでハンドルを延長シャフトに結合できます。注文コード47157006品番1419 0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様
アクセサリタイプ:シャフトガイド
併用可能製品:S00タイプハンドル
外部ハンドル用シャフト. Socomec Sirco Mスイッチ遮断機の外部操作ハンドルで使用するシャフト及びシャフトガイド. シャフトガイドは、延長シャフトを外部ハンドルにガイドするために使用され、最大15 mmまでの位置ずれでハンドルを延長シャフトに結合できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする