曜日別特売
20-45-1000 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技 47157022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-45-1000 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技 47157022
20-45-1000 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角 虹技 47157022

デンスバー E-C(普通鋳鉄) 角

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)45
厚さ(mm)20
内容量1個注文コード47157022品番20-45-1000
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。

材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)幅(mm)45長さ(mm)1000厚さ(mm)20種別平角寸法・サイズ(mm)20×45硬度HRB75~95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47157153
2020-01-30
用途: 機械部品の材料

デンスバーがモノタロウ経由で注文できるのはうれしいです。重量物ですので送料がかからない条件のときにまた利用しようと思います。

対象商品 : 47157022
2019-08-09
用途: フライス盤で部品作り
製造業

安価で部品作りにはとても良いです。平角で500mmの長さがあれば、更に注文しやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする