曜日別特売
1400 1020 Socomec シャフト延長 Sirco PVシリーズ用 Socomec 47157049

Socomec シャフト延長 Sirco PVシリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47157049品番1400 1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
アクセサリタイプ:延長シャフト
併用可能製品:Sirco PVシリーズ
ヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする