※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45-300 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技 47157232 45-300 デンスバー E-C(普通鋳鉄) 虹技 47157232

デンスバー E-C(普通鋳鉄)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47157232 品番 45-300
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。

外径(Φmm)45 長さ(mm)300 種別 材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB75〜95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
硝子加工治具
製造業

鋳鉄よりも加工性が良いし質感も問題ないので今後も使用したいと思う

対象商品:
47157266
2022-06-21
用途:
鉄板加工治具に使用
製造業

治具の部品間のアダプターとして切削加工をして使用 鋳物で心配した巣もなく均質な材料でコストパフォーマンスが良いと思います

対象商品:
47157144
2022-01-18
用途:
治具製作用の材料として購入
三和精機株式会社 様

治具製作用の材料としてなので少量購入したく探していたところ
当商品を発見しました。
(材料屋さんから購入するほどの量でもない)
価格も安く、有名メーカー品なので安心していました。当然ながら品質が良い製品が届き助かりました。

対象商品:
47156785
2021-10-15
用途:
切削加工の被削材として

当たり前ですがいつも使っている鋳物と全く同じで、各サイズひと通り揃っていて出荷も素早くて助かりますし、意外に安上がりな場合もあります。

対象商品:
47157074
2021-09-07
用途:
土蔵の窓の格子
株式会社斉藤建築 様

戦中に供出した「格子」の復旧を依頼されました。切断もスムーズにできて、ピッタリはまり、良かったです。鋳鉄の方が普通鋼よりもさびにくいそうで、今後の経過が楽しみです。

対象商品:
47157363
2021-08-09
用途:
研磨用の治具に使用

ガラスの特殊なレンズ研磨に治具として使用してます。加工しやすく沢山の種類があるので重宝してます。

対象商品:
47157144
2021-07-30
用途:
機械の整備
清水農園 様 (農・林・水産業)

ベアリングやシールを押し込むのに太さが、丁度良いです。

対象商品:
47157013
2021-05-12
用途:
機械部品の素材として購入

写真と寸法図からスムーズに選定できるので、いちいち本のカタログから探さなくても良いので
注文が早くなり出来助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする