内容量1個仕様ストローク:±25mm入力電流範囲:0.5 mAエナジャイジング電圧範囲:10 → 30 V dc出力電圧範囲:±10 V, ±5 V, 0 → 10 V, 0 → 5 V感度:21.5 mV/V/mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃RS品番7271329はACバージョンで、品番7271341はDCバージョンです。. Solartron Sシリーズ変位トランスデューサ. Solartron Sシリーズ変位センサは、ステンレススチール製のボディとIP67等級の. シーリングだけでなく、ポリマー製のベアリングと直径6 mmもキャリアも備えています。このトランスデューサは、湿気の多い環境や腐食性のある環境でも、正確かつ確実に動作し続けます。. 特長と利点. ;直線性: ±0.2 %. アナログ、DC及び4-20 mAのバージョン. 直径19 mmのステンレススチールボディ. IP67定格. ボディ長さの優れた測定範囲. 集積電子回路による複数の出力オプション. 内径が大きくコアの空隙を確保しているので、取り付けが簡単. 優れた磁気シールド. 絶対的な配置注文コード47157733品番930983