※780J・785J・790J

パネルガードクーラー(エア式盤用クーラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別屋内仕様 タイプ温度調整タイプ(設定可能) 注文コード47157871 品番790
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥233,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は種別・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
種別屋内仕様 タイプ温度調整タイプ(設定可能) フィルターエアフィルタ付 温度調整方法サーモスタット・ソレノイドバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする