※1202

1202 フロートランスベクター 虹技 47157896 1202 フロートランスベクター 虹技 47157896 1202 フロートランスベクター 虹技 47157896

フロートランスベクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び番号1202 材質銅管 注文コード47157896 品番1202
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は呼び番号・材質・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)11 寸法B(mm)11 寸法D(mm)35 寸法d(mm)15 材質銅管 形状円筒穴 タイプ強力集中ブロー 呼び番号1202 基本動定格荷重Cr(N)7450 基本静定格荷重Cor(N)1750 基本定格荷重Cr(N)7600 シール・シールド開放形 定数e0.32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする