※1206
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
フロートランスベクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び番号
1206
材質
ゴムホース
注文コード
47157905
品番
1206
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・材質・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
62
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
30
材質
ゴムホース
形状
円筒穴
タイプ
強力ブロー(フレキシブルノズルタイプ)
呼び番号
1206
基本動定格荷重Cr(N)
15600
基本静定格荷重Cor(N)
4650
基本定格荷重Cr(N)
15800
シール・シールド
開放形
定数e
0.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません