※1210・1215・1220
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
フロートランスベクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び番号
1210
材質
アルミ
仕様
大風量強力ブロー
注文コード
47157914
品番
1210
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・材質・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
63
幅B(mm)
20
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法F(Φmm)
13
寸法d(mm)
50
仕様
大風量強力ブロー
材質
アルミ
形状
円筒穴
H
R3/8
タイプ
大風量強力ブロー
呼び番号
1210
基本動定格荷重Cr(N)
22700
基本静定格荷重Cor(N)
8100
基本定格荷重Cr(N)
22800
シール・シールド
開放形
定数e
0.21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320