※907
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
フロートランスベクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び番号
907
材質
ゴムホース
注文コード
47157984
品番
907
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・材質・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さT(mm)
18
材質
ゴムホース
形状
平面座形
タイプ
ソフトなフロー(フレキシブルノズルタイプ)
呼び番号
907
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。