※811
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアーガンノズル
水切りノズル(エアワイパー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
材質
PVC
注文コード
47158422
品番
812PVC
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
75
寸法E(mm)
15
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
35
材質
PVC
M
M6×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。