曜日別特売
814SUS 水切りノズル(エアワイパー) 虹技 47158492

※814

814SUS 水切りノズル(エアワイパー) 虹技 47158492
814SUS 水切りノズル(エアワイパー) 虹技 47158492
814SUS 水切りノズル(エアワイパー) 虹技 47158492

水切りノズル(エアワイパー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質SUS注文コード47158492品番814SUS
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
寸法D(Φmm)140寸法E(mm)30寸法L(mm)100寸法P(mm)120寸法d(Φmm)70材質SUSMM10×15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする