※902(912)
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び番号
902
寸法L(mm)
13
注文コード
47158517
品番
902
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
44
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
64
寸法H(mm)
32
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
13
寸法N(mm)
20
厚さT(mm)
14
材質
アルミ
形状
平面座形
タイプ
エアフィルタなし
M
NPT1/4
呼び番号
902
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません