※902XSS・903XSS
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47158553
品番
903XSS
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
63.5
寸法D(mm)
97.5
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
NPT3/8
材質
ステンレス
タイプ
エアフィルタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません