※903(913)
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
16
注文コード
47158596
品番
913
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
82
寸法H(mm)
51
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
34
寸法L(mm)
16
寸法N(mm)
40
材質
アルミ
タイプ
エアフィルタ付
M
NPT3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。