※904(914)
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び番号
914
寸法L(mm)
19
注文コード
47158605
品番
914
参考基準価格(税別)
¥222,500
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
197
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
165
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
127
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
170
寸法H(mm)
102
寸法J(mm)
36
寸法K(mm)
96
寸法L(mm)
19
寸法N(mm)
76
厚さT(mm)
27
材質
アルミ
形状
平面座形
タイプ
エアフィルタ付
M
NPT1/2
呼び番号
914
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。