※905(915)
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
25
注文コード
47158614
品番
915
参考基準価格(税別)
¥352,100
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
239
寸法B(mm)
296
寸法C(mm)
220
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
178
寸法G(mm)
442
寸法H(mm)
203
寸法J(mm)
67
寸法K(mm)
375
寸法L(mm)
25
寸法N(mm)
127
材質
アルミ
タイプ
エアフィルタ付
M
Rc3/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません