IKO(日本トムソン)
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)
12
10
12
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
29
30
35
40
45
外径D(Φmm)
19
17
19
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
38
40
45
50
55
幅C(mm)
16
12
16
20
30
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47158675
品番
TAF121916/SG
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅C(mm)
16
外径D(Φmm)
19
内接円径Fw(Φmm)
12
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
17
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
16.8
基本静定格荷重Co(N)
11200
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
9250
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方