仕様UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性材質-寸法(mm)83.7×18×90.3質量(g)90(3.17oz.)取付方式DIN Rail保護等級-時間最大ターンオフ:1/2cycle材質(ハウジング)-保存温度範囲(℃)-30~100漏れ電流(mA)0.2rms汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)12rms入力電流(mA)最小9、最大11負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~80パッケージ-ターミナルタイプネジ最小電圧(V)ターンオン:4DC最小負荷電流(A)0.15rms最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)715/750pk(50/60Hz、1サイクル)最大ターンオン時間1/2cycle出力装置-静電容量(pF)(入出力)最大10絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最小電圧制御(V)4dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)600rms最小負荷電圧(V)48rms