内容量1個最大負荷電流(A)50仕様メーカー部品番号が-10で終わる製品はランダムターンオンタイプです。. パネル取り付けソリッドステートリレー - H16WDシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流25 A → 90 A @ 48 → 660 V acのパネル取り付けソリッドステートリレーです。このソリッドステートリレーは高い破壊電圧とノイズ耐性を備えており、高いサージ電圧条件に曝される用途に最適です。. ホッケーパック式ケース 1600 Vの遮断 産業用重負荷向けのSCR出力 ゼロクロス(抵抗負荷)又はランダムファイア(誘導負荷)出力 LEDインジケータ注文コード47159307品番H16WD6050G