内容量1個
最大負荷電流(A)6rms
仕様UL, cUL, CE. DIN Rail Mounting - SeriesOne DR SSRs. Instantaneous switching Ratings of 6 & 12 Amps Load voltage ratings of 2 → 60 Vdc, 2 → 100 Vdc, 24 → 280 Vac and 48 → 600 Vac Fits standard 35 mm DIN rail LED input status indicator DC control voltage (4 → 32 Vdc) 100K-cycle UL 508 endurance rating for enhanced reliability
注文コード47159508
品番DR24D06R