曜日別特売
SOR867070 SOLID STATE RELAY CELDUC 47159553

SOLID STATE RELAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズSOR注文コード47159553品番SOR867070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SOR series single-phase solid state power relays. Synchronous solid state relay suited to most loads. Voltage protection for input (transil) as well as output (VDR) for high immunity to interference. Very low synchronism level. Green LED input display. Pull-out lined input connectors. Spring technology. Solid state relays must be fitted on a heat sink.長さ(mm)58.5高さ(mm)30取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSOR最大負荷電流(A)75動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートパワーリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプスプリング出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする