曜日別特売
KTP-0 Solid State Relay Thermal Transfer Kudom 47159666

Solid State Relay Thermal Transfer

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47159666品番KTP-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:ネジ
寸法:57.5 x 44.6 x 24mm
長さ:57.5mm
KTPシリーズ熱パッド. このソリッドステートリレー用の熱パッドは、片側が接着式で、シリコン樹脂 / グラスファイバ製です。 KTP-0(A)は、KSI / KSJ単相リレー用。 KPT-1(A)は、KMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ三相リレー用です。. 低熱抵抗 KTP-0(A)、単相リレーKSI / KSJシリーズ用 KTP-1(A)、三相リレーKMS、KMT、KMTY、KSQ、KSQCシリーズ用 片側を接着 シリコン樹脂 / グラスファイバ製 難燃性: V-O 色 - 黒色. Kudom熱パッド、KTPシリーズソリッドステートリレー用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする