Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)0.1 仕様UL、cUL、CE、RoHS. DINレール取り付け- DRACNシリーズ. 6.2 mm DINレール取り付け(35 mm) SSRアセンブリ 定格: 24 V dc @ 3.5 A、48 V dc @ 100 mA、240 V ac @ 2 A 制御電圧: 5 及び 24 V dc、120 V 及び 240 V ac UL及びcUL認定 @ 40 ℃、100 Kサイクル耐久テスト 黄色LED入力ステータスインジケータ 注文コード47159684 品番CN048D05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は最大負荷電流・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、cUL、CE、RoHS. DINレール取り付け- DRACNシリーズ. 6.2 mm DINレール取り付け(35 mm) SSRアセンブリ 定格: 24 V dc @ 3.5 A、48 V dc @ 100 mA、240 V ac @ 2 A 制御電圧: 5 及び 24 V dc、120 V 及び 240 V ac UL及びcUL認定 @ 40 ℃、100 Kサイクル耐久テスト 黄色LED入力ステータスインジケータ 材質- 寸法(mm)28×5×15 質量(g)4.05(0.14oz.) 取付方式基板実装 保護等級IP67 時間- 材質(ハウジング)UL 94 V0 保存温度範囲(℃)-20〜100 漏れ電流(mA)- 汚染度(使用環境)2 最大負荷電流(A)0.1 入力電流(mA)- 負荷力率- スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜80 パッケージミニSIP ターミナルタイプスルーホール 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.001 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)0.3m(10ms) 最大ターンオン時間20μs 出力装置- 静電容量(pF)(入出力)最大1.5 絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500 最小電圧制御(V)3dc 最大電圧制御(V)12dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)48dc 最小負荷電圧(V)0dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする