曜日別特売
CN048D24 Solid State Relay Sensata / Crydom 47159693

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)0.1仕様UL、cUL、CE、RoHS. DINレール取り付け- DRACNシリーズ. 6.2 mm DINレール取り付け(35 mm) SSRアセンブリ 定格: 24 V dc @ 3.5 A、48 V dc @ 100 mA、240 V ac @ 2 A 制御電圧: 5 及び 24 V dc、120 V 及び 240 V ac UL及びcUL認定 @ 40 ℃、100 Kサイクル耐久テスト 黄色LED入力ステータスインジケータ注文コード47159693品番CN048D24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様UL、cUL、CE、RoHS. DINレール取り付け- DRACNシリーズ. 6.2 mm DINレール取り付け(35 mm) SSRアセンブリ 定格: 24 V dc @ 3.5 A、48 V dc @ 100 mA、240 V ac @ 2 A 制御電圧: 5 及び 24 V dc、120 V 及び 240 V ac UL及びcUL認定 @ 40 ℃、100 Kサイクル耐久テスト 黄色LED入力ステータスインジケータ材質-寸法(mm)28×5×15質量(g)4.05(0.14oz.)取付方式基板実装保護等級IP67時間-材質(ハウジング)UL 94 V0保存温度範囲(℃)-20~100漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)2最大負荷電流(A)0.1入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~80パッケージミニSIPターミナルタイプスルーホール最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.001最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)0.3m(10ms)最大ターンオン時間20μs出力装置-静電容量(pF)(入出力)最大1.5絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最小電圧制御(V)16dc最大電圧制御(V)30dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)48dc最小負荷電圧(V)0dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする