曜日別特売

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)10rms仕様UL, CE. CL Series. Ratings of 5A and10A @ 24 → 280 Vac AC or DC control Instantaneous Switching注文コード47159709品番CL240D10RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様UL, CE. CL Series. Ratings of 5A and10A @ 24 → 280 Vac AC or DC control Instantaneous Switching材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)44.5×32.8×58.2質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント保護等級-時間-材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)-最大負荷電流(A)10rms入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式ランダムRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80パッケージ-ターミナルタイプネジ最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.15rms最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)-最大ターンオン時間0.02ms出力装置-静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入出力)4000、(グランドへの入力/出力)2500最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms最小負荷電圧(V)24rms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする