CN240A05 Solid State Relay Sensata / Crydom 47159727

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大負荷電流(A)2仕様UL, cUL, CE, RoHS. DIN Rail Mount - DRACN Series. 6.2mm Din-rail Mount (35 mm) SSR assembly Ratings 24Vdc at 3.5A, 48dc at 100mA and 240Vac at 2A 5 and 24 Vdc and 120V and 240 Vac control UL and cUL recognised at 40℃, 100K-cycle endurance test (SSR Only) Yellow LED input status indicator注文コード47159727品番CN240A05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様UL, cUL, CE, RoHS. DIN Rail Mount - DRACN Series. 6.2mm Din-rail Mount (35 mm) SSR assembly Ratings 24Vdc at 3.5A, 48dc at 100mA and 240Vac at 2A 5 and 24 Vdc and 120V and 240 Vac control UL and cUL recognised at 40℃, 100K-cycle endurance test (SSR Only) Yellow LED input status indicator材質-寸法(mm)28×5×15質量(g)4.05(0.14oz.)取付方式基板実装保護等級IP67時間-材質(ハウジング)UL 94 V0保存温度範囲(℃)-20~100漏れ電流(mA)-汚染度(使用環境)2最大負荷電流(A)2入力電流(mA)-負荷力率-スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~80パッケージミニSIPターミナルタイプスルーホール最小電圧(V)-最小負荷電流(A)0.07最大逆電圧(V)-最大サージ電流(A)115/120(50/60 Hz、1cycle)最大ターンオン時間1/2cycle出力装置-静電容量(pF)(入出力)最大1.5絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)2500最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)12dc端子ねじサイズ-最大負荷電圧(V)280ac最小負荷電圧(V)24ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする